TIP 2P1.0-ISO IC908 Præcisionsslebne, tosidede fuldprofil-skæreplader med spåndanner til udvendig bearbejdning af metriske ISO-gevind

Art.-nr.: 6403292
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6403292
EAN/GTIN 7291075159806
Producentnummer 6403292
L-nummer L23940 1391

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,4 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,14 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Kantlængde (L) 15,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1 mm