• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Precyzyjnie szlifowane, dwustronne płytki skrawające o pełnym profilu z separatorem wiórów do zewnętrznej obróbki metrycznych gwintów ISO

Nr art.: 6403292
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6403292
EAN / GTIN 7291075159806
Numer producenta 6403292
Numer L L23940 1391

Opis

Opis:

  • Płytki gwintowe, szerokość skrawania (CW): 2,4 mm, kąt profilu (PNA): 60 stopni

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,14 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,3 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 2,4 mm
  • Kąt profilu (PNA) 60 stopni
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1 mm