TIP 2P1.0-ISO IC908 Přesně broušené oboustranné plnoprofilové řezné destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění metrických závitů ISO

Artiklové číslo: 6403292
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6403292
EAN / GTIN 7291075159806
Číslo výrobce 6403292
L-číslo L23940 1391

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.14 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm