TIP 2P1.0-ISO IC908 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki s polnim profilom z oblikovalcem odrezkov za zunanjo obdelavo metričnih navojev ISO

Št. art.: 6403292
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6403292
EAN/GTIN 7291075159806
Številka proizvajalca 6403292
L-število L23940 1391

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 2,4 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,14 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,3 mm
  • Širina reza (CW) 2,4 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1 mm