GIM 2.2J IC908 Sintrede, enkeltsidede skær til indstikning og afstikning af bløde emnematerialer, rør og små diametre

Art.-nr.: 6403177
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403177
EAN/GTIN 7291075025415
Producentnummer 6403177
L-nummer L24100 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skærebredde (CW) 2,2 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer J
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,17 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere