GIM 2.2J IC908 Jednostranné slinuté řezné destičky pro drážkování a upichování měkkých obrobků, trubek a malých průměrů

Artiklové číslo: 6403177
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6403177
EAN / GTIN 7291075025415
Číslo výrobce 6403177
L-číslo L24100 2

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,2 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek J
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.17 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm