GIM 2.2J IC908 Enostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovanje in odrezovanje mehkih materialov obdelovancev, cevi in majhnih premerov

Št. art.: 6403177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403177
EAN/GTIN 7291075025415
Številka proizvajalca 6403177
L-število L24100 2

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 2,2 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Spanformer J
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,17 mm
  • Širina reza (CW) 2,2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja