GHSL 12-2 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning på automatdrejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 2800491
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800491
EAN/GTIN 7291075023763
Producentnummer 2800491
L-nummer L23920 2102

Betegnelse

Aprašymas:

Groove/Turn Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 3.15 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 2.2 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Požymis:

  • Cutting Width Maximum (CWX) 3.15 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 2.2 mm
  • Functional Width (WF) 11.1 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Shank Height (H) 12 mm
  • Shank Width (B) 12 mm