{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Samlet længde L | 47 mm | |
| Diameter, udvendig D | 19 mm | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Længde, klinge l1 | 16,5 mm | |
| Produktionsmetode | smedet | |
| Drevstørrelse, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 4 mm | |
| Længde, profil l2 | 6 mm | |
| Overflade | forkromet | |
| Standard | DIN 7422 | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 637620 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197163509 | |
| Producentnummer | 637620 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |