{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Uscita | Per viti a esagono incassato | |
| Lunghezza complessiva L | 47 mm | |
| Diametro esterno D | 19 mm | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Lunghezza lama l1 | 16,5 mm | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/8 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono incassato | 4 mm | |
| Lunghezza del profilo l2 | 6 mm | |
| Superficie | es. cromata | |
| Normativa | DIN 7422 | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 637620 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197163509 | |
| Codice del produttore | 637620 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |