Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 26 dele, Type: 12

Art.-nr.: 634318 12
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
599 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 26 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/8
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-19
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 26
Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-10 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 357 mm
Bredde 174 mm
Højde 47 mm
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 634318 12
EAN/GTIN 4062406230777
Producentnummer 634318 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 12-kantede toppe.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M12, til tændrør og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M12.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe 12-kantede og 6-kantede: 12 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Toppe til tændrør: 2 stk. som nr. 637329 str.16; 20,8
Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 637620 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-greb: 1 stk. nr. 635720
Forlængere: 2 stk. nr. 635420 str. 75; 240
Kardanled: 1 stk. nr. 636220
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635090
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter