{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | galvutė | |
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Bendras ilgis L | 47 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 19 mm | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Geležtės ilgis l1 | 16,5 mm | |
| Gamintojo metodas | kaldint. | |
| Dydis Pavara, vidinis kvadratas | 3/8 colio | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 4 mm | |
| Length of profile l2 | 6 mm | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Standartas | DIN 7422 | |
| Pavara | vidinis kvadratas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 637620 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197163509 | |
| Gamintojo numeris | 637620 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |