Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 637620 4
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
973 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Longitud total L 47 mm
Diámetro exterior D 19 mm
Material acero al cromo-vanadio
Longitud cuchilla l1 16,5 mm
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 4 mm
Longitud del perfil l2 6 mm
Superficie cromado/a
Norma DIN 7422
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 637620 4
EAN / GTIN 4045197163509
Número del fabricante 637620 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Inserciones de destornillador de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 637632; HOLEX: n.º 637622).