6-kantet skruebit, 3/8 tomme, sekskant: 5mm

Art.-nr.: 637620 5
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
1.259 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype topnøgleindsats
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Samlet længde L 47 mm
Diameter, udvendig D 19 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Længde, klinge l1 16,5 mm
Produktionsmetode smedet
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 5 mm
Længde, profil l2 7,5 mm
Overflade forkromet
Standard DIN 7422
Drev indvendig firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637620 5
EAN/GTIN 4045197163516
Producentnummer 637620 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-skruetrækkerindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 637632; HOLEX: nr. 637622).