• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

3/8 colio perjungiama terkšlė

Prekės Nr.: 635025
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išėjimo pavaros dydis, Vidinis kvadratas 3/8 colio
Darbinis kampas min. 9,5 laipsniai
ilgis 196 mm
Produkto rūšis Terkšlė
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 38
Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Su išmetikliu taip
Pavara rankena
Perdava Vidinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Medžiaga įrankiai chromo vanadžio plienas
Įrankio paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120-A; DIN 3122
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 635025
Gamintojo numeris 635025
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

DIN 3122-D 10
Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.