{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost odgona, Notranji 4-kotnik | 3/8-colski | |
| Delovni kot min. | 9,5 stopinj | |
| dolžina | 196 mm | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Število zob (zaskok) | 38 | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Z izmetačem | Da | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | Notranji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | nein | |
| Material, orodje | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina orodja | kromirano | |
| Standard | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 635025 | |
| Številka proizvajalca | 635025 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |