Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 15 dele 12

Art.-nr.: 633812 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-19
  • Materiale: Krom-vanadium
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 5×10

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 3/8 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 8-19 mm
Materiale Krom-vanadium
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 257 mm
Bredde 147 mm
Højde 45 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Overflade forkromet
Fyldningsgrad for en skuffe i G 5×10
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 633812 12
EAN/GTIN 4062406060725

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.
Med 12-kantede topnøgleindsatser nr. 637029.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 11 stk. i
str. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Forlængere: 2 stk. nr. 635429 str. 75; 240
Kardanled: 1 stk. nr. 636229
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635025
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele