• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem

Artikl br.: 635025

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
Standard DIN 3122; DIN 3120
ukupna duljina 196 mm
Broj zubi 38
Radni kut 9,5 stupanj
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 635025
Broj proizvođača 635025
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.

Standard:

DIN 3122-D 10
Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, za unutarnje četverokutnike DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.