6-kantet skruebit, 1/4 tomme kort, sekskant: 3mm

Art.-nr.: 631710 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produktionsmetode smedet
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/4 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 3 mm
Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant 3
Udvendig diameter, til skruer med indvendig sekskant 11,6 mm
Klingehøjde 16 mm
Klingebredde 3 mm
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Standard DIN 7422
Samlet længde 28 mm
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631710 3
EAN/GTIN 4018754000623
Producentnummer 01120003
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.