CRDCN 3225P-09-120 Neutrale værktøjsholdere med klemlås til positive, runde 7° keramiske platter

Art.-nr.: 6300875
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6300875
EAN/GTIN 7291075421880
Producentnummer 6300875
L-nummer L23990 114

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 12,5 mm

Egenskab:

  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 30 mm
  • Hovedlængde (LH) 12,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) RCGX 090700
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter