• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CRDCN 3225P-09-120 Neutrale Clamp Lock-Werkzeughalter für positive, runde 7°-Keramikwendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 6300875
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300875
EAN / GTIN 7291075421880
Herstellernummer 6300875
L-Nummer L23990 114

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 12.5 mm

Merkmal:

  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 30 mm
  • Kopflänge (LH) 12.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCGX 090700
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten