CRDCN 3225P-09-120 Suporți de scule cu blocare prin strângere neutră pentru plăcuțe ceramice pozitive, rotunde de 7°, rotunde

Cod articol: 6300875
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6300875
EAN / GTIN 7291075421880
Număr producător 6300875
L-Număr L23990 114

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu blocare prin strângere neutră pentru plăcuțe ceramice pozitive, rotunde de 7°, rotunde

Caracteristică:

  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30 mm
  • Lungimea capului (LH): 12.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCGX 090700
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii