CRDCN 3225P-09-120 Neutrální upínací držáky nástrojů pro pozitivní, kruhové 7° keramické destičky

Artiklové číslo: 6300875
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6300875
EAN / GTIN 7291075421880
Číslo výrobce 6300875
L-číslo L23990 114

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 12,5 mm

Charakteristika:

  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30 mm
  • Délka hlavy (LH) 12.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCGX 090700
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky