CRDCN 3225P-09-120 Clamp Lock Neutral Tools Carrying Ceramic Round 7° Positive Inserts

Artikelnummer: 6300875
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6300875
EAN/GTIN 7291075421880
Nummer fabrikant 6300875
L-nummer L23990 114

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 12,5 mm

Kenmerk:

  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 30 mm
  • Koplengte (links) 12,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RCGX 090700
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts