Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 65dílná, Typ: SD

Artiklové číslo: 630023 SD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 016 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Obal kufříky
Počet přepážek 65 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive); Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním tisícihranem (XZN); Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché
Celková délka L 510 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce 1/2 Zoll-Vierkant 65-teilig, Typ: SD; Steckschlüssel-Sortiment 1/4
Barva Modrá
Počet kusů nářadí 65
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce; 1/4 palce
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630023 SD
EAN / GTIN 4062406060220
Číslo výrobce 630023 SD
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Profil Surface Drive působí přímo na plochy matic a šroubů, citlivé hrany jsou chráněny. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo uvolňovat i méně obvyklé rozměry (jako např. šrouby s rozměrem v palcích). Prodloužení Wobbel-Fix umožnují výkyvný úhel, a lze je tak aretovat.
Profil Surface Drive působí přímo na plochy matic a šroubů, citlivé hrany jsou chráněny. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo uvolňovat i méně obvyklé rozměry (jako např. šrouby s rozměrem v palcích). Prodloužení Wobble-Fix umožňují výkyvný úhel, a lze je tak aretovat.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M4 − M20 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M18.
Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 – M6, šrouby s drážkou se závitem M2,5 − M5,
pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M3 − M8 a pro šrouby s 1000hranem se závitem M4 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné, Surface Drive: 13 ks č. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1/2palcové nástrčné hlavice 6hranné, Surface Drive: 12 ks č. 642325 vel. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 4 ks č. 643229 Gr. 6; 8; 10; 14
1/4 palcové 6hrané BITY C 6,3: 4 ks podobné č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6
BITY 1/4 palce pro šrouby Phillips C 6,3: 3 ks podobné č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
BITY 1/4 palce pro šrouby Pozidriv C 6,3: 3 ks podobné č. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25
BIT na šourby s drážkou 1/4 palce C 6,3: 3 ks podobné č. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BITY 1/4 palce pro šrouby Torx® C 6,3: 6 ks podobné č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Tisícihranné BITY 1/4 palce C 6,3: 4 ks podobné č. 675565 vel. M4; M5; M6; M8
Vratidlo 1/4 palce: 1 ks č. 633029 vel. 116
1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 1/4
Prodloužení 1/4 palce „Wobble-Fix“: 2 ks č. 632519 vel. 50; 100
Prodloužení 1/2 palce „Wobble-Fix“: 1 ks č. 641129 vel. 125
Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633529 vel. 1/4
Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641629 vel. 1/2
Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632025 vel. 1/4 s vyhazovačem
Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640025 vel. 1/2 s vyhazovačem
Spojovací stopka 1/4 palce E 6,3: 1 ks podobně jako č. 675020 6,3K pro BITY 1/4 palce C 6,3
Spojovací stopka 1/4 palce: 1 ks podobně jako č. 650005 vel. 2 6hranná spojka 1/4 palce E 6,3 - vnější 4hran 1/4 palce
Spojovací stopka 1/2 palce: 1 ks podobně jako č. 650005 vel. 5 šestihranná spojka 7/16 palce E 11,2 - vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Spojovací kus pro bity 1/4 palce: 1 ks podobně jako č. 676800 čtyřhranná vložka 1/4 palce – upínání bitů 1/4 palce
Uložení v: ABS plastový box

Poznámka:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 (nejsou součástí dodávky).