Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 65 pièces, Type: SD

Réf.: 630023 SD
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 016 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Emballage coffret/valise
Nombre de pièces 65 pc.
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles (Surfacedrive); pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis à empreinte polygonale (XZN); pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente
Longueur totale L 510 mm
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Référence fabricant 1/2 Zoll-Vierkant 65-teilig, Typ: SD; Steckschlüssel-Sortiment 1/4
Couleur bleu
Nombre d’outils 65
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce; 1/4 pouce
Type de produit clé à douilles
Surface avec chromage
Jeu/Kit oui
Transmission carré femelle
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 630023 SD
EAN / GTIN 4062406060220
Réf. fabricant 630023 SD
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l’aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobbel-Fix permettent d’obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.
Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M4 − M20 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M18.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 – M6, vis à fente avec filetage M2,5 − M5,
pour vis Torx® femelles avec filetage M3 − M8 et pour vis à denture multiple avec filetage M4 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce, Surface Drive: 13 pièces 631225 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Douilles 6 pans 1/2 pouce, Surface Drive: 12 pièces 642325 réf. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 4 pièces 643229 réf. 6; 8; 10; 14
Embouts 6 pans 1/4 pouce C 6,3: 4 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6
Embouts pour vis Phillips 1/4 pouce C 6,3: 3 pièces similaires à 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts Pozidriv 1/4 pouce C 6,3: 3 pièces similaires à 675320 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts pour vis à fente 1/4 pouce C 6,3: 3 pièces similaires 675250 réf. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Embouts pour vis Torx® 1/4 pouce C 6,3: 6 pièces similaires à 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Embouts à denture multiple 1/4 pouce C 6,3: 4 pièces similaires à 675565 réf. M4; M5; M6; M8
Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce 633029 réf. 116
Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632829 réf. 1/4
Rallonges “Wobble-Fix” 1/4 pouce: 2 pièces 632519 réf. 50; 100
Rallonges “Wobble-Fix” 1/2 pouce: 1 pièce 641129 réf. 125
Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633529 réf. 1/4
Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641629 réf. 1/2
Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632025 réf. 1/4 avec éjecteur
Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640025 réf. 1/2 avec éjecteur
Porte-embouts E 6,3 1/4 pouce E 6,3: 1 pièce similaire 675020 6,3K pour embouts 1/4 pouce C 6,3
Adaptateur 1/4 pouce: 1 pièce similaire 650005 réf. 2, accouplement 6 pans 1/4 pouce E 6,3 - carré mâle 1/4 pouce
Adaptateur 1/2 pouce: 1 pièce similaire 650005 réf. 5, accouplement 6 pans 7/16 pouce E 11,2 - carré mâle 1/2 pouce
Pièce intermédiaire 1/4 pouce pour embouts: 1 pièce similaire 676800, douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×3/1 (non fournis).