Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 65 buc., Tip: SD

Cod articol.: 630023 SD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.019 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Ambalaj serviete
Număr de piese 65 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive); Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Für pentru șuruburi cu hexagon (XZN); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); pentru şuruburi cu fantă
Lungimea totală L 510 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului 1/2 Zoll-Vierkant 65-teilig, Typ: SD; Steckschlüssel-Sortiment 1/4
Culoarea albastru
Număr de unelte 65
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch; 1/4 inch
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 630023 SD
EAN / GTIN 4062406060220
Număr producător 630023 SD
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Profilul Surface Drive acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Şi dimensiunile intermediare (de ex. şuruburi în inch) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu profilul Surface Drive. Extensiile Wobbel-Fix permit un unghi de rotire şi pot fi fixate prin blocare.
Profilul Surface Drive acţionează direct pe suprafeţele piuliţelor şi şuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Şi dimensiunile intermediare (de ex. şuruburi în inch) şi şuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu profilul Surface Drive. Extensiile Wobble-Fix permit un unghi de rotire şi pot fi fixate prin blocare.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M4 − M20 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M18.
Pentru şuruburi pentru Pozidriv şi pentru Philips cu filet M2 – M6, şuruburi cu fantă cu filet M2,5 − M5,
pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M3 − M8 şi pentru şuruburi XZN cu filet M4 − M8.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch, Surface Drive: 13 buc. Cod 631225 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Biţi de chei tubulare, hexagonali 1/2 inch, Surface Drive: 12 buc. Cod 642325 Ref. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Biţi hexagonali de şurubelniţă 1/2 inch: 4 buc. Cod 643229 Ref. 6; 8; 10; 14
BIȚI hexagonali 1/4 inch C 6,3: 4 buc. similare Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6
BIŢI 1/4 inch pentru Phillips C 6,3: 3 buc. similare Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
BIȚI Pozidriv 1/4 inch C 6,3: 3 buc. similare Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
BIȚI cu fantă 1/4 inch C 6,3: 3 buc. similar Cod 675250 Ref. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BIŢI 1/4 inch pentru Torx® C 6,3: 6 buc. similare Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
BIȚI cu profil XZN 1/4 inch C 6,3: 4 buc. similare Cod 675565 Ref. M4; M5; M6; M8
Mâner tip T 1/4 inch: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116
Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632829 Ref. 1/4
Prelungitoare „Wobble-Fix” 1/4 inch: 2 buc. Cod 632519 Ref. 50; 100
Prelungitoare „Wobble-Fix” 1/2 inch: 1 buc. Cod 641129 Ref. 125
Articulaţie cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4
Articulaţie cardanică 1/2 inch: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2
Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4 cu extractor
Clichet 1/2 inch: 1 St. Cod 640025 Ref. 1/2 cu extractor
Coadă de cuplare 1/4 inch E 6,3: 1 buc. similar Cod 675020 6,3K pentru BIȚI 1/4 inch C 6,3
Coadă de conectare 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 650005 Ref. 2 cuplaj în hexagon 1/4 inch E 6,3 - pătrat exterior 1/4 inch
Coadă de conectare 1/2 inch: 1 buc. similar Cod 650005 Ref. 5 cuplaj în hexagon 7/16 inch E 11,2 - pătrat exterior 1/2 inch
Adaptor pentru biţi 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 676800 cap pătrat 1/4 inch - suport de biţi 1/4 inch
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Notă:

Setul oferă loc suplimentar 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2×3/1 (nu sunt conţinute în furnitură).