Beskrivelse:
Kom godt i gang med konturmålingsteknologi fra Mahr
Hurtige og præcise målinge: det er muligt med den unikke nye konturmålemaskine MarSurf CD 140 AG 11Enheden brillerer med overbevisende alsidighed og brugervenlighed og kan også bruges stationært eller mobilt, direkte på stedet ved arbejdsemnet.
Hurtig måling og omstilling- Korte måletider takket være høje positionerings- og målehastigheder
- Manuel hurtigjustering af drivenheden i Z-aksen med finjustering for optimal justering
- Hurtig, værktøjs værktøjsfri udskiftning af probearmen takket være magnetisk ophæng - uden rekalibrering
- Valg af sporingskraft forhindrer fejlmålinger
Fleksibel og alsidig i brug- Monteringspladen til emnet giver tilstrækkelig plads selv til store emner
- Stort måleområde på 70 mm til alsidige anvendelser
- Maksimal håndteringsfleksibilitet takket være monteringsplade med 50 mm boring
- Bredt udvalg af probearme og tilbehør
Udførlig softwarepakke- Måling af dobbeltkonturer, e. f.eks. til bestemmelse af diametre
- Optionel ruhedsmåling fra Rz 2 μm mulig
- Enkel og intuitiv konturmåling og evaluering
- Start Quick & Easy-programmer ved at indlæse DMC-koder
Egenskab:
Opløsning: 19 nmDimensioner i mm: 572 x 905 x 822 mmMålekraft (N): 4 mN til 30 mN, justerbar ved hjælp af softwareMålehastighed: 0,1 mm/s til 10 mm/sPositioneringshastighed X-akse min.: 0,1 mm/sPositioneringshastighed X-akse maks.: 200 mm/sPositioneringshastighed X-akse: 0,1 - 200 mm/sProbe: KonturprobesystemVægt (brutto): 149 KGMaks. emnevægt: 35 kgAndre funktioner: Maskinvægt: 100 kgMåleområde mm: 70 mm med probearmlængde 350 mm
Anvendelse:
Maskinteknik: lejer, gevind, gevindstænger, kugleskruer, aksler, tandstængerProduktionsrelateret måling: konturmåling i en halvautomatisk procesAutomobilindustri: styring, bremsesystem, gearkasse, krumtapaksel, knastaksel, topstykkeMedicinsk: konturmåling af hofte- og knæendoproteser, konturmåling af medicinske skruer, konturmåling af tandimplantater