• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MarSurf CD 140 AG 11 mit PC

Artikel-Nr.: 6269201
Preis pro 1 Stück
Netto: 23.755,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Konturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6269201
EAN / GTIN 4059192073558
Herstellernummer 6269201
L-Nummer L40080 110668
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstieg in die Konturmesstechnik von Mahr
Schnelle und präzise Messungen: das ermöglicht das einzigartige neue Konturmessgerät MarSurf CD 140 AG 11
Das Gerät glänzt durch überzeugende Vielseitigkeit und einfache Bedienung und kann auch stationär oder mobil eingesetzt werden, direkt vor Ort am Werkstück.

Schnelles Messen und Umrüsten
  • Kurze Messzeiten durch hohe Positionier- und Messgeschwindigkeiten
  • Manuelle Schnellverstellung der Antriebseinheit in der Z-Achse mit Feineinstellung für optimale Ausrichtung
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms dank magnetischer Aufhängung – ohne Neukalibrierung
  • Anwahl der Tastkraft verhindert Fehlmessungen
Flexibel und vielseitig einsetzbar
  • Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz auch für große Werkstücke
  • Großer Messbereich von 70 mm für vielseitige Anwendungen
  • Maximale Flexibilität bei der Handhabung dank Montageplatte mit 50 mm Bohrungsgröße
  • Große Auswahl an Tastarmen und Zubehör
Umfangreiches Softwarepaket
  • Messung von Doppelkonturen, z. B. zur Bestimmung von Durchmessern
  • Optionale Rauheitsmessung ab Rz 2 μm möglich
  • Einfache und intuitive Konturmessung und -auswertung
  • Start von Quick & Easy-Programmen durch Einlesen von DMC-Codes

Merkmal:

Auflösung: 19 nm
Abmessungen in mm: 572 x 905 x 822 mm
Messkraft (N): 4 mN bis 30 mN, einstellbar über Software
Messgeschwindigkeit: 0,1 mm/s bis 10 mm/s
Positioniergeschwindigkeit X-Achse min.: 0,1 mm/s
Positioniergeschwindigkeit X-Achse max.: 200 mm/s
Positioniergeschwindigkeit X-Achse: 0,1 - 200 mm/s
Taster: Konturtastsystem
Gewicht (brutto): 149 kg
Werkstückgewicht max.: 35 kg
Weitere Funktionen: Maschinengewicht: 100 kg
Messbereich mm: 70 mm bei Tasterarmlänge 350 mm

Verwendung:

Maschinenbau: Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelgewindetriebe, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahe Messung: Konturmessung im halbautomatischen Prozess
Automobilindustrie: Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin: Konturmessung für Hüft- und Knieendoprothesen, Konturmessung für medizinische Schrauben, Konturmessung für Zahnimplantate