MarSurf CD 140 AG 11 with PC

N.º do artigo: 6269201
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Instrumento de medición de contornos

Identificação e classificação

Número do artigo 6269201
EAN/GTIN 4059192073558
Número do fabricante 6269201
Número L L40080 110668
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

Primeros pasos con la tecnología de medición de contornos de Mahr
Mediciones rápidas y precisas: esto es posible gracias a la nueva y exclusiva máquina de medición de contornos MarSurf CD 140 AG 11
El aparato convence por su versatilidad y facilidad de uso y también puede utilizarse de forma estacionaria o móvil, directamente in situ en la pieza de trabajo.

Medición y reequipamiento rápidos
  • Tiempos de medición cortos gracias a las altas velocidades de posicionamiento y medición
  • Ajuste rápido manual de la unidad de accionamiento en el eje Z con ajuste fino para una alineación óptima
  • Rápido, herramienta- Cambio rápido y sin herramientas del brazo del palpador gracias a la suspensión magnética - sin recalibrado
  • La selección de la fuerza de palpación evita mediciones erróneas
Flexibilidad y versatilidad en el uso
  • La placa de montaje de la pieza de trabajo ofrece espacio suficiente incluso para piezas de trabajo grandes
  • Gran rango de medición de 70 mm para un uso versátil rango de medición de 70 mm para aplicaciones versátiles
  • Máxima flexibilidad de manejo gracias a la placa de montaje con taladro de 50 mm
  • Amplia selección de brazos palpadores y accesorios
Amplio paquete de software
  • Medición de contornos dobles, e. p. ej. para determinar diámetros
  • Posibilidad de medición de rugosidad opcional a partir de Rz 2 μm
  • Medición y evaluación de contornos sencilla e intuitiva
  • Inicio de programas Quick & Easy mediante lectura de códigos DMC

Característica:

Resolución: 19 nm
Dimensiones en mm: 572 x 905 x 822 mm
Fuerza de medición (N): 4 mN a 30 mN, ajustable mediante software
Velocidad de medición: 0,1 mm/s a 10 mm/s
Velocidad de posicionamiento eje X mín.: 0,1 mm/s
Velocidad de posicionamiento eje X máx.: 200 mm/s
Velocidad de posicionamiento eje X: 0,1 - 200 mm/s
Sonda: Sistema de sonda de contorno
Peso (bruto): 149 KG
Peso de la pieza máx.: 35 kg
Otras funciones: Maschinengewicht: 100 kg
Alcance de medición mm: 70 mm con longitud de brazo de palpador 350 mm

Vantagem:

Ingeniería mecánica: rodamientos, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas, ejes, cremalleras
Medición relacionada con la producción: medición de contornos en un proceso semiautomático
Industria del automóvil: dirección, sistema de frenos, caja de cambios, cigüeñal, árbol de levas, culata
Medicina: medición de contornos para endoprótesis de cadera y rodilla, medición de contornos para tornillos médicos, medición de contornos para implantes dentales.