Popis:
Začíname s obrysovou meracou technikou Mahr
Rýchle a presné meranie: to umožňuje nový jedinečný obrysový merací stroj MarSurf CD 140 AG 11Zariadenie vyniká presvedčivou všestrannosťou a jednoduchosťou použitia a možno ho používať aj stacionárne alebo mobilne, priamo na mieste pri obrobku.
Rýchle meranie a prestavovanie- Krátke časy merania vďaka vysokým rýchlostiam polohovania a merania
- Ručné rýchle nastavenie pohonnej jednotky v osi Z s jemným nastavením na optimálne vyrovnanie
- Rýchle, nástroj- výmena ramena sondy bez použitia nástroja vďaka magnetickému zaveseniu - bez opätovnej kalibrácie
- Voľba sily sledovania zabraňuje nesprávnym meraniam
Pružné a všestranné použitie- Pevná doska na obrobok ponúka dostatok priestoru aj pre veľké obrobky
- Veľký merací rozsah 70 mm pre všestranné použitie
- Maximálna flexibilita pri manipulácii vďaka montážnej doske s veľkosťou otvoru 50 mm
- Široký výber ramien sondy a príslušenstva
Rozsiahly balík softvéru- Meranie dvojitých obrysov, e. napr. na určovanie priemerov
- Možnosť voliteľného merania drsnosti od Rz 2 μm
- Jednoduché a intuitívne meranie a vyhodnocovanie kontúr
- Spustenie programov Quick & Easy načítaním kódov DMC
Charakteristika:
Rozlíšenie: 19 nmRozmery v mm: 572 x 905 x 822 mmMeracia sila (N): 4 mN až 30 mN, nastaviteľná pomocou softvéruRýchlosť merania: 0,1 mm/s až 10 mm/sRýchlosť polohovania v osi X min. : 0,1 mm/sRýchlosť polohovania v osi X max.: 200 mm/sRýchlosť polohovania v osi X: 0,1 - 200 mm/sDotykový snímač: kontúrový dotykový snímačHmotnosť (brutto): 0,5 kg: 149 kgHmotnosť obrobku max.: 35 kgĎalšie funkcie: Hmotnosť stroja: 100 kgMerací rozsah mm: 70 mm s dĺžkou ramena sondy 350 mm
Použitie:
Strojárstvo: ložiská, závity, závitové tyče, guľôčkové skrutky, hriadele, ozubené kolieskaMeranie vo výrobe: meranie kontúr v poloautomatickom proceseAutomobilový priemysel: riadenie, brzdový systém, prevodovka, kľukový hriadeľ, vačkový hriadeľ, hlava valcovMedicína: meranie kontúr bedrových a kolenných endoprotéz, meranie kontúr lekárskych skrutiek, meranie kontúr zubných implantátov