MarSurf CD 140 AG 11 met PC

Artikelnummer: 6269201
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Contourmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6269201
EAN/GTIN 4059192073558
Nummer fabrikant 6269201
L-nummer L40080 110668
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aan de slag met contourmeettechniek van Mahr
Snelle en nauwkeurige metingen: dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke nieuwe MarSurf CD 140 AG 11 contourmeetmachine
Het apparaat blinkt uit door overtuigende veelzijdigheid en gebruiksgemak en kan ook stationair of mobiel worden gebruikt, direct op locatie bij het werkstuk.

Snel meten en herbewerken
  • Korte meettijden dankzij hoge positioneer- en meetsnelheden
  • Handmatige snelinstelling van de aandrijfeenheid in de Z-as met fijninstelling voor optimale uitlijning
  • Snel, gereedschap- gereedschapsloos wisselen van de tasterarm dankzij magnetische ophanging - zonder herkalibratie
  • Tastkrachtselectie voorkomt foutieve metingen
Flexibel en veelzijdig in gebruik
  • Werkstukmontageplaat biedt voldoende ruimte, zelfs voor grote werkstukken
  • Groot meetbereik van 70 mm voor veelzijdige toepassingen
  • Maximale hanteerbaarheid dankzij montageplaat met 50 mm boring
  • Brede keuze aan tasterarmen en accessoires
Extensief softwarepakket
  • Meting van dubbele contouren, e. bijv. voor het bepalen van diameters
  • Optionele ruwheidsmeting vanaf Rz 2 μm mogelijk
  • Eenvoudige en intuïtieve contourmeting en -evaluatie
  • Start Quick & Easy programma's door DMC-codes in te lezen

Kenmerk:

Resolutie: 19 nm
Afmetingen in mm: 572 x 905 x 822 mm
Meetkracht (N): 4 mN tot 30 mN, instelbaar met software
Meetsnelheid: 0,1 mm/s tot 10 mm/s
Positiesnelheid X-as min.: 0,1 mm/s
Positiesnelheid X-as max.: 200 mm/s
Positiesnelheid X-as: 0,1 - 200 mm/s
Probe: Contourtastersysteem
Gewicht (bruto): 149 KG
Werkstukgewicht max.: 35 kg
Overige functies: Maschinengewicht: 100 kg
Meetbereik mm: 70 mm met tasterarmlengte 350 mm

Toepassing:

Machinebouw: lagers, schroefdraad, draadstangen, kogelomloopspindels, assen, tandheugels
Productiegerelateerd meten: contourmeting in een semi-automatisch proces
Automobielindustrie: stuurinrichting, remsysteem, versnellingsbak, krukas, nokkenas, cilinderkop
Medisch: contourmeting voor heup- en knie-endoprothesen, contourmeting voor medische schroeven, contourmeting voor tandheelkundige implantaten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan