Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugle forkromet, Antal skruetrækkere: 9

Art.-nr.: 626089 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skruetrækkere Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang til skruer med indvendig sekskant
Med kuglehoved nej
Antal dele 9 stk.
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; hærdet
Udførelse vinklet
Antal værktøjer 9
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant med skrueholderfunktion
Produkttype Vinkelskruetrækkere
Set ja
Drev kendes ikke
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626089 9
EAN/GTIN 4062406133863
Producentnummer 626089 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den fjedrende holdekugle i stål af høj kvalitet holder sikkert fast i påsatte skruer i alle positioner. Holdefunktionen gør sekskantnøglerne til det ideelle værktøj, især når skruer skal sættes i og skrues i vandrette, skråt opad- eller nedadgående huller eller i dybe bundhuller.
Kunststofholderen sikrer, at det er nemt at tage en enkelt nøgle ud, uden at skulle flytte de andre.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), forkromet overflade.

Leveringsomfang:

1 vinkelnøgle af hver nr. 626087 − fra 3 mm med holdekugle: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opbevaring i: Kunststofholder