Hajlított hatszögkulcs készlet, tartógolyóval Krómozott 9

Cikkszám: 626089 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 9
Alapanyag Króm-vanádium acél
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület Krómozott
Tartó funkció A 3. mérettől rugós tartógolyó.
Műanyaggal bevont szár nem
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626089 9
EAN / GTIN 4062406133863

Leírás

Kivitel:

A kiváló minőségű acélból készült rugós tartógolyó a feltűzött csavarokat minden helyzetben nagyon biztosan megtartja. Ez a tartó funkció ideális szerszámmá teszi a kulcsot, különösen akkor, ha a csavarokat vízszintes, ferdén felfelé vagy lefelé futó, esetleg mély zsákfuratokba kell elhelyezni és becsavarozni.
A műanyag tartó minden egyes kulcs egyszerű kivételét teszi lehetővé anélkül, hogy egy másikat el kellene mozdítani.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület.

Tartalom:

1-1db 626087 sz. hajlított kulcs − 3 mm-től tartógolyóval: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek