6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumi chromuoti, Atsuktuvų skaičius: 9

Prekės Nr.: 626089 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
su rutuline galvute ne
Detalių skaičius 9 vnt.
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; grūdint.
Modelis lenktos
Įrankių skaičius 9
Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams su varžto priaikymo funkcija
Sizes included 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Produkto rūšis Lenkti atsuktuvai
Rinkinys taip
Pavara nėra
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626089 9
EAN / GTIN 4062406133863
Gamintojo numeris 626089 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Spyruoklinis rutulinis fiksatorius iš aukštos kokybės plieno patikimai laiko užmautą varžtą bet kurioje padėtyje. Dėl šios laikymo funkcijos atsuktuvas tampa idealiu įrankiu, ypač tada, kai varžtus reikia įstatyti ir įsukti į horizontalias, įstrižai aukštyn arba žemyn einančias arba gilias aklinąsias kiaurymes.
Iš plastikinio laikiklio paprasta išimti kiekvieną raktą atskirai, nejudinant iš vietos šalia esančių.

Apdirbama medžiaga:

Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 lenktą raktą Nr. 626087 − nuo 3 mm su rutuliniu fiksatoriumi: Dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Laikoma: plastikiniame laikiklyje