Garnitura 6-kutnih odvijača sa zadržnom kuglicom kromirani 9

Artikl br.: 626089 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
474 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 9
Materijal Krom-vanadij čelik
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirano
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti Opružna kuglica od vel. 3
Drška omotana plastičnim omotačem Ne
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626089 9
EAN / GTIN 4062406133863

Opis

Izvedba:

Opružna kuglica od kvalitetnog čelika drži vijke čvrsto u svim položajima. Ova funkcija držanja čini od odvijača idealan alat, posebice ako se vijke uvodi u vodoravne rupe, rupe ukošene prema gore ili dolje ili u duboke upuštene provrte, gdje moraju biti pritegnuti.
Plastična kutija omogućuje jednostavno uklanjanje svakog pojedinog ključa, a da se ne mora micati ostale.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), površina kromirana.

Opseg isporuke:

Po 1 kutni odvijač br. 626087 − od 3 mm sa zadržnom kuglicom: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Pohrana u: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi