{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux | |
| avec tête sphérique | non | |
| Nombre de pièces | 9 pc. | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; trempage | |
| Exécution | avec coude | |
| Nombre d’outils | 9 | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | avec fonction de maintien des vis | |
| Réf. incluses | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Type de produit | Clé mâle coudée | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | indisponibilité | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 626089 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406133863 | |
| Réf. fabricant | 626089 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |