Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo cromado, Número de destornilladores: 9

Número de artículo: 626089 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
281 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
con cabeza esférica no
Número de piezas 9 ud.
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; material endurecido
Modelo acodadas
Cantidad de herramientas 9
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Con función de retención de tornillos
Tamaños incluidos 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Tipo de producto Llave allen
Juego sí
Accionamiento No disponible
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 626089 9
EAN / GTIN 4062406133863
Número del fabricante 626089 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo con muelle de acero de alta calidad mantiene fijamente los tornillos en todas las posiciones. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.
El soporte de plástico permite la extracción de todas las llaves fácilmente, sin necesidad de mover el resto.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Volumen de suministro:

1 destornillador acodado de cada tamaño, n.° 626087 − a partir de 3 mm con bola de bloqueo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico