Gennemstiksnøglesæt, 18 dele, metrisk / tommer

Art.-nr.: 619500
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 18 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 18 stk.
Emballage Kunststofkuffert
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve blå; rød; sort
Antal værktøjer 18
Grebsegenskaber ergonomisk
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 8 mm
Med leddelt hoved, til skruer med udvendig sekskant nej
Produkttype topnøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 619500
EAN/GTIN 4045197607416
Producentnummer 619500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sekskantede gennemstiksindsatser med udvendig sekskantholder, finfortandet skralde med 60 tænder, reverserbar.

Anvendelse:

Til fleksibel påskruning af møtrikker på tapskruer og gevindstænger. Til højre- og venstrespænding.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Indhold:

Gennemstiksindsatser, metrisk: 8 stk. i str. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Gennemstiksindsatser, tommer: 8 stk. str. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 tomme
Gennemgangsforlænger: 1 stk. i str. 75 mm
Gennemgangsskralde: 1 stk. / reverserbar