Hylsyavainsarja, 18 osaa, metriset / tuumamitat

Tuote nro.: 619500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 8-19
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 5/16-3/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 8-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5/16-3/4 tuuma
Osien määrä 18
Räikän hammasluku 60
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619500
EAN / GTIN 4045197607416

Kuvaus

Malli:

6-kulmaiset hylsyt, ulkokuusikulma, tiheä 60-hampainen räikkä, suunnanvaihdin.

Käyttö:

Joustavaan sidepultti- ja kierretankomuttereiden kiristämiseen. Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Sisältö:

Metriset hylsyt: 8 kpl koot 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Hylsyt, tuumamitat: 8 kpl koot 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 tuumaa
Jatkokappale: 1 kpl koko 75 mm
Räikkäväännin: 1 kpl / suunnanvaihdin