Doorsteekdoppenset 18-delig, metrisch / inch

Artikelnummer: 619500
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 8-19
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5/16-3/4

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5/16-3/4 inch
Aantal delen 18
Aantal tanden ratel 60
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619500
EAN/GTIN 4045197607416

Omschrijving

Uitvoering:

6-kant doorsteekdoppen met buitenzeskantopname, precisieratel met 60 tanden, omschakelbaar.

Toepassing:

Voor flexibel vastdraaien van moeren op tapeinden en draadeinden. Voor rechtsom en linksom aanhalen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Inhoud:

Doorsteekdoppen metrisch: 8 st. gr. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Doorsteekdoppen inch: 8 st. maat 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 inch
Doorsteekverlengstuk: 1 st. gr. 75 mm
Doorsteekratel: 1 st. / omschakelbaar