Garnitura prolaznih nasadnih ključeva, 18 dijelna, metrički/ colni

Artikl br.: 619500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-19
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 5/16-3/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil progona Šesterokutni nasadni ključ
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-19 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 5/16-3/4 col
Broj dijelova 18
Broj zubi kod račne 60
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619500
EAN / GTIN 4045197607416

Opis

Izvedba:

6-kutni nasadni ključevi s vanjskim 6 bridnim prihvatom, fina račna sa 60 zubaca, prekretna.

Upotreba:

Također za fleksibilno vijčano spajanje vijaka i navojnih šipki. Za pritezanje nalijevo i nadesno.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, matirano kromiran.

Sadržaj:

Prolazni nasadni ključevi, metrički: 8 kom. vel. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Prolazni nasadni ključevi, colni: 8 kom., vel. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 cola
Prolazni produžetak: 1 kom. vel. 75 mm
Prolazna račna: 1 kom. / prekretna