Prakišamų raktų rinkinys, 18 vnt., metriniai / coliniai

Prekės Nr.: 619500
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
308 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 18 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-19
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 5/16-3/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis galvutės 6-briaunės
6-briaunių galvučių dydžių ribos 8-19 mm
6-briaunių galvučių dydžių ribos 5/16-3/4 in
Dalių skaičius 18
Terkšlės dantų skaičius 60
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 619500
EAN / GTIN 4045197607416
Gamintojo numeris 619500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

6-briauniai prakišami antgaliai su išoriniu šešiabriauniu tvirtinimu, tiksli terkšlė su 60 dantų, perjungiama.

Paskirtis:

Užsukti veržles ant smeigių ir srieginių strypų. Dešininiam ir kairiniam priveržimui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.

Turinys:

Prakišamos galvutės, metrinės: 8 vnt. dyd. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Prakišamos galvutės, colinės: 8 vnt. dyd. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 colio
Prakišamas ilgintuvas: 1 vnt. dyd. 75 mm
Terkšlė su perkišamu kvadratu: 1 vnt. / perjungiama