Sada průvlečných klíčů 18-dílná, metrických / palcových

Artiklové číslo: 619500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
255 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 18 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 8-19
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 5/16-3/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-19 mm
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 5/16-3/4 palec
Počet dílů 18
Počet zubů ráčny 60
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619500
EAN / GTIN 4045197607416
Číslo výrobce 619500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

6-hranné prostrkávací vložky s upínkou s vnějším 6-hranem, ráčna s jemnými zuby se 60 zuby, přepínatelná.

Použití:

Pro pružné šroubování matic na rozpěrné čepy a závitové tyče. Pro pravý i levý chod.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Obsah:

Průvlečné vložky metrické: 8 ks vel. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Prostrkávací vložky palcové: 8 ks vel. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 palce
Průchozí prodloužení: 1 ks vel. 75 mm
Průchozí ráčna: 1 ks/přepínatelná