Slibeskiver M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41

Art.-nr.: 616286000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 616286000
EAN/GTIN 4007430256805
Producentnummer 616286000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nyeste generation af skæreskiver med keramisk slibekorn
  • Maksimal skæreydelse med ekstremt lang levetid takket være brugen af speciel keramisk korund og en ny type binding
  • Højeste produktivitet og arbejdsfremgang
  • Jern, svovl- og klorfri (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Til alle rust- og syrebestandige ståltyper (V2A, Nirosta, INOX), højtlegerede ståltyper, fjederstål, værktøjsstål
  • Hårdhed: hård
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: Ca 46-U.