M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41 csiszolókorongok

Cikkszám: 616286000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616286000
EAN / GTIN 4007430256805
Gyártó száma 616286000

Leírás

Leírás:

  • A legújabb generációs vágókorongok kerámia csiszolószemcsékkel
  • Maximális vágási teljesítmény rendkívül hosszú élettartammal a speciális kerámia korund és egy új típusú kötésnek köszönhetően
  • Nagyobb termelékenység és munkafolyamat
  • Vas, Kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Minden rozsda- és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), magasan ötvözött acélokhoz, rugóacélokhoz, szerszámacélokhoz
  • Keménység: Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: CA 46-U.