Brusné kotouče M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41

Č. pol.: 616286000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 616286000
EAN/GTIN 4007430256805
Číslo výrobcu 616286000

Popis

Popis:

  • Nejnovější generace řezných kotoučů s keramickým brusným zrnem
  • Maximální řezný výkon s extrémně dlouhou životností díky použití speciálního keramického korundu a nového typu pojiva
  • Nejvyšší produktivita a pracovní postup
  • Železo, bez obsahu síry a chlóru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), vysoce legované oceli, pružinové oceli, nástrojové oceli
  • Tvrdost: tvrdá
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: Cca 46-U..