Afbraamschijven M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41

Artikelnummer: 616286000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616286000
EAN/GTIN 4007430256805
Nummer fabrikant 616286000

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwste generatie doorslijpschijven met keramische schuurkorrel
  • Maximaal slijpvermogen bij extreem hoge standtijd door gebruik van speciale keramische korund en een nieuwe soort bindingsmassa
  • Zeer hoge productiviteit en zeer snel werken
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), hooggelegeerde staalsoorten, veerstaal, gereedschapsstaal
  • Hardheid: hard
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 1.6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: CA 46-u.