Discuri de rectificat M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41

Cod articol: 616286000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616286000
EAN / GTIN 4007430256805
Număr producător 616286000

Descriere

Descriere:

  • Cea mai nouă generație de discuri de debitat cu granulație abrazivă ceramică
  • Performanță maximă de tăiere cu o durată de viață extrem de lungă datorită utilizării corindonului ceramic special și a unui nou tip de liant
  • Cea mai mare productivitate și progres al lucrului
  • Fier, fără sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pentru toate oțelurile rezistente la rugină și la acizi (V2A, Nirosta, INOX), oțeluri înalt aliate, oțeluri pentru arcuri, oțeluri pentru scule
  • Durețe: dură
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: Ca 46-U.