• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SCD 120-056-120 AP5N IC908 DIN 3567 hårdmetalbor uden indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 5xD

Art.-nr.: 6154906
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6154906
EAN/GTIN 7291075371697
Producentnummer 6154906
L-nummer L24240 324

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, retning (HAND) højre, borediameter (DC) 12 mm, borestørrelse/skærediameter (DC) - metrisk 12 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 71 mm, samlet længde (OAL) 118 mm, effektiv længde (LU) 56 mm.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 12 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 71 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 118 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 56 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle